|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-801665 Herst.-Nr.: 20753 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | -Windows Vista ready. -4xe oder 3xe + 1xi Downstream Ports (zum Anschluss Ihrer Peripheriegeräte). -Geeignet für alle Geräte mit USB-Anschlüssen. -Unterstützt High Speed (480 Mbps), Full Speed (12 Mbps) und Low Speed (1,5 Mbps). -Laufende Fehlersuche und ständig aktiver Überlastungsschutz. -VIA-Chipsatz. -OHCI/EHCI für USB2.0. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | Sonstige Funktionen | Anzahl Anschlüsse | 4 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | Hostschnittstelle | PCI | Systemanforderung | Kompatible Betriebssysteme | -Windows 98SE/2000/ME/XP -Linux | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
|  |  |
| |