Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 789.12 Tischleuchte 10,6 W LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 789.12 Tischleuchte 10,6 W LED Schwarz
Paulmann 789.12 Tischleuchte 10,6 W LED Schwarz
Paulmann 789.12 Tischleuchte 10,6 W LED Schwarz
Paulmann 789.12 Tischleuchte 10,6 W LED Schwarz
Paulmann 789.12 Tischleuchte 10,6 W LED Schwarz
Paulmann 789.12 Tischleuchte 10,6 W LED Schwarz
Paulmann 789.12 Tischleuchte 10,6 W LED Schwarz
Paulmann 789.12 Tischleuchte 10,6 W LED Schwarz
Paulmann 789.12 Tischleuchte 10,6 W LED Schwarz
Paulmann 789.12 Tischleuchte 10,6 W LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80076314
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Dimmer
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Die LED Schreibtischleuchte FlexBar in Schwarz ist durch die drei Gelenke maximal beweglich und leuchtet einen großen Bereich aus. Die Lichtfarbe lässt sich mit der WhiteSwitch-Funktion in drei Stufen einstellen und das Licht lässt sich mit dem Touchdimmer herunterdimmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
362 mm
Breite
7725 mm
Tiefe
190 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Lampen
Lampenleistung
10.6 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1050 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.