Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 637316 Kabelrinne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 637316 Kabelrinne
Legrand 637316 Kabelrinne
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79994999
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     637316
EAN/GTIN:
     3245066373164
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
275 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
174 mm
Höhe
97 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.