Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 637105 Kabelrinne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 637105 Kabelrinne
Legrand 637105 Kabelrinne
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79994974
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     637105
EAN/GTIN:
     3245066371054
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
24 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
73 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.