Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 113550 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 113550 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz GU10
SLV 113550 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz GU10
SLV 113550 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79809165
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die runde Hochvoltversion ES111 Version unserer beliebten NEW TRIA Einbauleuchten Serie ist erhältlich in den Gehäusefarben schwarz matt, weiß matt und aluminium gebürstet. Der großzügig gewählte Dreh- und Schwenkbereich des Einbaustrahlers garantiert Ihnen die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels, ganz gleich ob Sie sich für den Einsatz von Halogen- oder LED Retrofit-Leuchtmitteln entscheiden. Die NEW TRIA Einbauleuchte wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Wechselspannung geliefert.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Höhe
12.5 mm
Durchmesser
16.5 mm
Gewicht
380 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
75 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
30 °
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005297
ab € 35,09*
Zubehör
SLV
1005298
ab € 35,05*
Zubehör
SLV
1005299
ab € 34,90*
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.