Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 87V MAX E2 Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 87V MAX E2 Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V
Fluke 87V MAX E2 Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V
Fluke 87V MAX E2 Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V
Fluke 87V MAX E2 Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V
Fluke 87V MAX E2 Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V
Fluke 87V MAX E2 Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79745830
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-87V-MAX/E2 KIT
EAN/GTIN:
     0095969946957
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Produktübersicht: Combokit Fluke 87V MAX E2 für Industrieelektriker
Das Combokit 87V MAX E2 für Industrieelektriker enthält alle bewährten Merkmale des heutzutage am weitesten verbreiteten DMM, des Fluke 87V, und vieles mehr.

Übersteht Stürze aus bis zu 4 Metern (13 Fuß)
Das robusteste Digitalmultimeter von Fluke. Das 87V MAX verfügt über ein industrietaugliches Gehäuse und ein abnehmbares Holster. Das Holster kann auch als Messspitzen-Halter für einhändige Bedienung verwendet werden.

Schutzart IP 67
Vollständig wasser- und staubdicht, damit Sie unter allen Bedingungen zuverlässig arbeiten können.

Übersteht Hitze und Kälte
Das Messgerät hat einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 °C (bis zu 20 Minuten lang) bis +55 °C.

Die richtigen Messspitzen und Klemmen für die anspruchsvollsten Aufgaben
Im Lieferumfang des Kits 87V MAX E2 enthalten sind isolierte SureGrip™-Messleitungen TL224, SureGrip™-Krokodilklemmen AC220 und SureGrip™-Messspitzen TL238. Des Weiteren gehört das ToolPak™-Magnetriemenkit dazu, mit dem Sie das Messgerät immer in Reichweite aufhängen können und dadurch beide Hände frei haben.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Batteriereichweite
800 h
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT IV 600V
DC Spannungsrange
0.1 - 1000 V
AC Spannungsrange
0.1 - 1000 V
Auflösung (DC Spannung)
0.1 mV
Auflösung (AC Spannung)
0.1 mV
AC Stromreichweite
0.1 - 10 A
DC Stromreichweite
0.1 - 10 A
Auflösung (AC Spannung)
0.1 µA
Auflösung (DC Spannung)
0.1 µA
Widerstandsreichweite
0.1 - 50 Ohm
Widerstands-Auflösung
0.1 Ohm
Kapazitätsreichweite
0.01 - 9999 nF
Frequenzreichweite
0.5 - 199.99 kHz
Auflösung (Frequenz)
0.01 Hz
Temperaturmessbereich
-200 - 1090 °C
Wasserfest
Ja
Staubschutz
Ja
Produktfarbe
Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Bildschirm
Display
Analog
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,19*
€ 911,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,37*
€ 902,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,37*
€ 878,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,98*
€ 832,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,01*
€ 816,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
TPAK
ab € 47,65*
Sonstiges
Fluke
2747801
ab € 43,79*
Sonstiges
Fluke
382846
ab € 345,88*
Sonstiges
Fluke
532424
ab € 192,58*
Sonstiges
Fluke
3190456
ab € 287,63*
Sonstiges
Fluke
646858
ab € 59,90*
Sonstiges
Fluke
681114
ab € 65,60*
Sonstiges
Fluke
664755
ab € 180,64*
Sonstiges
Fluke
2584912
ab € 358,86*
Sonstiges
Fluke
I200S
ab € 299,67*
Sonstiges
Fluke
617727
ab € 314,02*
Sonstiges
Fluke
2097005
ab € 333,36*
Sonstiges
Fluke
2003616
ab € 41,44*
Sonstiges
Fluke
2132831
ab € 97,07*
Sonstiges
Fluke
1616671
ab € 20,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.