Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Tetra Force Shock-Twist - Galaxy A41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Tetra Force Shock-Twist - Galaxy A41
Cellularline Tetra Force Shock-Twist - Galaxy A41
Cellularline Tetra Force Shock-Twist - Galaxy A41
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79589492
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     TETRACGALA41T
EAN/GTIN:
     8018080379666
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Die flexible, ultraschützende Hülle TETRA FORCE SHOCK TWIST ist aus technologisch fortschrittlichen Materialien gefertigt, die die vom Sturz erzeugten Schwingungen dämpfen und verteilen können, ideal für alle, die maximalen Schutz für ihr Smartphone suchen. Die von Cellularline entwickelte Technologie IDS (Impact Dissipating System)™ verwendet das innovative Versaflex™-Material, das die durch den Aufprall erzeugte Energie verteilt und mögliche Schäden an den äußeren und inneren Bauteilen des Smartphones vermeidet. Tetra Force Shock Twist hat eine lebenslange Garantie: Weitere Informationen finden Sie im Bereich Guaranteed For Life von Cellularline.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
19 mm
Verpackungshöhe
201 mm
Paketgewicht
93 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Gummi
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A41
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.