Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antari B-100 Seifenblasenmaschine Weiß 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antari B-100 Seifenblasenmaschine Weiß 1 l
Antari B-100 Seifenblasenmaschine Weiß 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7945544
Hersteller:
     Antari
Herst.-Nr.:
     51705120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seifenblasen-Maschine
Seifenblasenmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4200 g
Abmessungen Gerät (B x H x T)
170 x 172 x 341 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Kapazität Flüssigkeitstank
1 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 267,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,34*
€ 318,135
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,18*
€ 314,374
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,81*
€ 299,654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,24*
€ 289,456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,58*
€ 260,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.