Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly H&T Indoor/Outdoor Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Eingebaut Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly H&T Indoor/Outdoor Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Eingebaut Kabellos
Shelly H&T Indoor/Outdoor Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Eingebaut Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79327042
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY H&T WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor/Outdoor
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Eingebaut
Temperaturmessbereich
-40 - 60 °C
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Wireless LAN
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 100 %
Betriebsradius
50 m
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
45 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shelly
SHELLY DIMMER 2
ab € 26,27*
Zubehör
Shelly
213458
ab € 17,32*
Zubehör
Shelly
SHELLY PLUS 1
ab € 13,50*
Zubehör
Shelly
SHELLY PLUS 1PM
ab € 13,89*
Zubehör
Shelly
SHELLY PLUS 2PM
ab € 20,87*
Zubehör
Shelly
095-0142
ab € 44,45*
Zubehör
Shelly
095-0143
ab € 55,16*
Zubehör
Shelly
SHELLY PRO 2PM
ab € 70,90*
Zubehör
Shelly
095-0845
ab € 63,76*
Zubehör
Shelly
SHELLYPRO4PM
ab € 89,15*
Zubehör
Shelly
SHELLYPLUSI4
ab € 10,84*
Zubehör
Shelly
SHELLYPRO2
ab € 56,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.