Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEA1D0505SC Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata MEA1D0505SC Elektrischer Umwandler 1 W
Murata MEA1D0505SC Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79294636
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEA1D0505SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
4.5 - 5.5 V
Ausgangsstrom
100 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Typ
DC - DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.5 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,6668*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,4356*
€ 6,46836
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,8308*
€ 5,74865
pro Stück
ab 625 Stück
€ 4,6788*
€ 5,56777
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 4,5268*
€ 5,38689
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6668*
€ 4,36349
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RECOM POWER
RB-0505D
ab € 5,49*
Ähnlich
RS Pro
2233636
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.