| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-79177269 Herst.-Nr.: 44929 EAN/GTIN: 4040849449291 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | USB Typ-C | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Datenübertragungsrate | 18 Gbit/s | | Anzahl der Schutzschichten | 3 | | Produktfarbe | Schwarz | | Leitermaterial | Kupfer | | Jackenmaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabeltyp | Rundkabel | | AWG Kabelgröße | 32 | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 4.8 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 80 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel typ-c hdmi, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m |
| | |
| |