Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic 44930 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClickTronic 44930 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ClickTronic 44930 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ClickTronic 44930 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79177259
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     44930
EAN/GTIN:
     4040849449307
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Anzahl der Schutzschichten
3
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Stecker-Material
Gold
AWG Kabelgröße
32
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.