Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 50956 Elektrisches Kabel Grün, Gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 50956 Elektrisches Kabel Grün, Gelb
HELUKABEL 50956 Elektrisches Kabel Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78841142
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     50956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
2,5 mm² schaltdraht
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kerngröße
2.5 mm²
Produktfarbe
Grün, Gelb
Testspannung
2000 V
Betriebstemperatur
-60 - 400 °C
Nominale Eingang Spannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, helukabel schaltdraht
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,49*
€ 8,91
pro Meter
ab 3 Meter
€ 7,28*
€ 8,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,74*
€ 8,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,34*
€ 7,54
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,06*
€ 7,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,57*
€ 6,63
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.