Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis ACMB1WT7 Tragbare Klimaanlage 65 dB 2100 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis ACMB1WT7 Tragbare Klimaanlage 65 dB 2100 W Weiß
Nedis ACMB1WT7 Tragbare Klimaanlage 65 dB 2100 W Weiß
Nedis ACMB1WT7 Tragbare Klimaanlage 65 dB 2100 W Weiß
Nedis ACMB1WT7 Tragbare Klimaanlage 65 dB 2100 W Weiß
Nedis ACMB1WT7 Tragbare Klimaanlage 65 dB 2100 W Weiß
Nedis ACMB1WT7 Tragbare Klimaanlage 65 dB 2100 W Weiß
Nedis ACMB1WT7 Tragbare Klimaanlage 65 dB 2100 W Weiß
Nedis ACMB1WT7 Tragbare Klimaanlage 65 dB 2100 W Weiß
Nedis ACMB1WT7 Tragbare Klimaanlage 65 dB 2100 W Weiß
Nedis ACMB1WT7 Tragbare Klimaanlage 65 dB 2100 W Weiß
Nedis ACMB1WT7 Tragbare Klimaanlage 65 dB 2100 W Weiß
Nedis ACMB1WT7 Tragbare Klimaanlage 65 dB 2100 W Weiß
Nedis ACMB1WT7 Tragbare Klimaanlage 65 dB 2100 W Weiß
Nedis ACMB1WT7 Tragbare Klimaanlage 65 dB 2100 W Weiß
Nedis ACMB1WT7 Tragbare Klimaanlage 65 dB 2100 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78796639
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     ACMB1WT7
EAN/GTIN:
     5412810290246
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
fahrbare klimageräte
Diese mobile Nedis 3-in-1-Klimaanlage mit einer Kühlleistung von 7000 BTU kühlt Flächen von bis zu 20 m² und Räume bis zu 60 m³ *– perfekt für die schnelle Kühlung von Wohnräumen oder Räumen in einem kleinen Büro. Die Klimaanlage ist energieeffizient mit Energieklasse A und mit einer Fernbedienung, 2 Geschwindigkeitsstufen, einem Schlafmodus, einem 24-Stunden-Ausschalttimer sowie einer Gebläse- und Entfeuchtungsfunktion ausgestattet.

Extra mobil durch die Räder an der Unterseite – Rollen Sie die Klimaanlage einfach in einen anderen Raum und starten Sie die Kühlung (vorausgesetzt, dort ist ein Abgang für die heiße Luft vorhanden). Die angesaugte warme Luft wird über den mitgelieferten Abluftschlauch mit einem Durchmesser von 150 mm abgeführt. Die Klimaanlage wird mit einem Fensterabdichtungssatz geliefert, um den Abluftschlauch nach außen zu hängen. So dringt so wenig warme Luft wie möglich ein und die gesamte warme Luft von innen strömt nach außen.

Steuern Sie die Klimaanlage mit der mitgelieferten Fernbedienung von Ihrer Couch oder Ihrem Sessel aus. Oder bedienen Sie die Klimaanlage über die Soft-Touch-Tasten und die LED-Anzeige auf der Oberseite.

In Kombination mit dem Schlafmodus, der die Raumtemperatur nachts leicht erhöht, und dem 24-Stunden-Ausschalttimer eignet sich diese Klimaanlage perfekt für die Nacht.

Die Klimaanlage arbeitet mit einer modernen Technik, durch die die verdampfte Luft wiederverwendet wird und so für eine höhere Effizienz und eine bessere Kühlleistung sorgt. Die Wartung ist dank der Anzeige, die den Stand des Wassertanks anzeigt, ebenfalls einfach.

die Klimaanlage passt durch ihr schlankes Design in fast jede Räumlichkeit. Durch die automatische Schwenkfunktion wird die Luft perfekt proportional im Raum verteilt. Zwischen der Klimaanlage und der Wand oder anderen Gegenständen sollte immer ein Abstand von 50 cm vorhanden sein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
730 mm
Gewicht
23000 g
Verpackungsbreite
347 mm
Verpackungstiefe
377 mm
Verpackungshöhe
864 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter, Ventilator
Kühlleistung (max)
7000 BTU/h
Geräuschpegel
65 dB
Komfort-Schlafmodus
Ja
Saisonaler Wirkungsgrad (Kühlung) (SEER)
2,6
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
45 m³
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Maximale Timer-Zeit
24 h
Anzeige Wassertank voll
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
2100 W
Energieverbrauch (Kühlung)
750 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,05*
€ 296,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,76*
€ 293,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,61*
€ 281,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,22*
€ 264,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.