|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-78696721 Herst.-Nr.: 1407292 EAN/GTIN: 4046356774109 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker AD (Druckschalter), mit 2 LEDs, Kabellänge: 3 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahl-Zentralschraube und zusätzlicher Silikondichtung (rot) Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 105 °C | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 |  | Paketgewicht | 226 g | Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Kabelfarbe | Schwarz |  | Mantelmaterial | Polyurethane (PUR) |  | Ursprungsland | Polen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i kabel |
|  |  |
| |