Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 804090 Steckdose Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix Contact 804090 Steckdose Grün
Phoenix Contact 804090 Steckdose Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78653406
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     804090
EAN/GTIN:
     4055626226255
Suchbegriffe:
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Tragschienen-Steckdose
Steckdose, Steckgesicht Typ I, Schraubanschluss, für China / Australien und weitere Länder, Leuchtanzeige, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, GB 2099.1 und GB 1002
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
67.2 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
0.41666666666667 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 10,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,74*
€ 84,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,11*
€ 83,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,34*
€ 78,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,15*
€ 75,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,10*
€ 63,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.