Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 804087 Steckdose Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix Contact 804087 Steckdose Grau
Phoenix Contact 804087 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78653357
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     804087
EAN/GTIN:
     4055626226224
Suchbegriffe:
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Tragschienen-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
66 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
0.41666666666667 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,48*
€ 45,7912
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,62*
€ 44,7678
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,06*
€ 42,9114
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,91*
€ 41,5429
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,20*
€ 40,698
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,42*
€ 33,8198
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.