Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTM Print AP362e Manuelle Etikettiermaschine 135 mm/sek 60 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DTM Print AP362e Manuelle Etikettiermaschine 135 mm/sek 60 W Grau
DTM Print AP362e Manuelle Etikettiermaschine 135 mm/sek 60 W Grau
DTM Print AP362e Manuelle Etikettiermaschine 135 mm/sek 60 W Grau
DTM Print AP362e Manuelle Etikettiermaschine 135 mm/sek 60 W Grau
DTM Print AP362e Manuelle Etikettiermaschine 135 mm/sek 60 W Grau
DTM Print AP362e Manuelle Etikettiermaschine 135 mm/sek 60 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78508138
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     074294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettiermaschine
primera etikettiermaschine
Etikettiermaschinen der AP-Serie Die Etikettiermaschinen der Primera AP-Serie ermöglichen ein fast vollautomatisches Etikettieren von zylindrischen und vielen kegelförmigen Behältern, wie z. B. Flaschen, Dosen, Gläsern oder Tuben. Einrichtung und Bedienung der Geräte ist schnell und einfach: - Stellen Sie die Führungen ein. - Legen Sie den Behälter oder Flasche in die Maschine. - Drücken Sie den Fußschalter und Ihr Etikett wird aufgetragen. Durch den integrierten gefederten Druckarm wird ein blasenfreies und festes Auftragen garantiert. Mit den Etikettiermachinen der AP-Serie können Etiketten schnell und präzise auf die Flaschen und Behälter geklebt werden, Ihr Produktionsvolumen wird gesteigert und Sie haben mehr Zeit für den Verkauf Ihrer hochqualitativ etikettierten Produkte. Schnelles und präzises Anbringen von Etiketten Die Label Applikatoren der AP-Serie können bis zu 1200 Behälter pro Stunde bekleben. Dabei entstehen keine Blasen, Wellen oder Knitterfalten, so dass die fertigen Produkte eine hochwertige und professionell aussehende Verpackung haben. Die AP-Serie ist perfekt auf die Etikettendrucker der Primera LX- und CX-Serie abgestimmt und komplettiert und schließt die Lücke in der Produktionskette bei der Herstellung professioneller Etiketten. Außerdem können mit der AP-Serie auch Rollenetiketten von nahezu allen Flexo-, Offset- oder Digitaldruckern aufgetragen werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Manuelle Etikettiermaschine
Beschriftungs-Geschwindigkeit
135 mm/sek
Container Breite (max)
238 mm
Eingebautes Display
Ja
Behälterdurchmesser (min.)
15 mm
Behälterdurchmesser (max.)
170 mm
Maximaler Rollendurchmesser
203 mm
Medienbreite (max)
213 mm
Rollenkerndurchmesser (min.)
50.8 mm
Rollenkerndurchmesser (max.)
76.2 mm
Display-Typ
LED
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
328 mm
Höhe
226 mm
Gewicht
7260 g
Energie
Anschlusswert
60 W
Stromstärke
5 A
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.703,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.867,78*
€ 2.222,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.846,16*
€ 2.196,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.780,62*
€ 2.118,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.740,77*
€ 2.071,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.703,60*
€ 2.027,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DTM Print
074292
ab € 1.381,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.