Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 117100 Deckenbeleuchtung GU10 75 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 117100 Deckenbeleuchtung GU10 75 W
SLV 117100 Deckenbeleuchtung GU10 75 W
SLV 117100 Deckenbeleuchtung GU10 75 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365767
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     117100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
75 W
Lichtfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
1750 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005276
ab € 20,32*
Zubehör
SLV
1005277
ab € 20,56*
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,69*
Zubehör
SLV
1005275
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.