Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED 68692500 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11 W G53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED 68692500 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11 W G53
Philips MASTER LED 68692500 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11 W G53
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78334796
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     68692500
EAN/GTIN:
     8718699686925
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe
Lange Lebensdauer, hohe Energieeffizienz und beste Farbwiedergabe (Ra >90): MASTER LEDspot AR111 sind kompatibel mit vielen handelsüblichen Halogentransformatoren und so der ideale Ersatz für herkömmliche NV-Halogen-Reflektoren.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieverbrauch (1000 Stunden)
13 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Leistungen
Lampenleistung
11 W
Fassungs-/Sockeltyp
G53
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
600 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
24 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
97
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
54 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
1300 mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.