Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 228560 Lichtmontage & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 228560 Lichtmontage & Zubehör
SLV 228560 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322366
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
170 mm
Durchmesser
94 mm
Gewicht
250 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.