Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1001952 Lichtmontage & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1001952 Lichtmontage & Zubehör
SLV 1001952 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322179
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Seilabhängung
Seilaufhängung
Abhängset für MEDO runde Pendelleuchte 5m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
129 mm
Gewicht
910 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
133810
ab € 13,06*
Ähnlich
SLV
135250
ab € 18,41*
Ähnlich
SLV
158799
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.