| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-78101866 Herst.-Nr.: 4001796379987 EAN/GTIN: 4001796379987 |
| |
|
| | |
| Linsensenkschrauben mit Schlitz Polyamid Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 10 mm | | Gewindedurchmesser | 4 mm | Merkmale | Typ | Schraube | | Kopftyp | Oval | | Verbindender thread type | M4 | | Produktfarbe | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Kunststoffschrauben ohne DIN, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, Linsensenkschraube, linsenkopfschraube schlitz 4 x 10, kunststoffschrauben ohne din, linsenkopfschraube schlitz |
| | |
| |