Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796014192 Schraube/Bolzen 30 mm M3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796014192 Schraube/Bolzen 30 mm M3
Dresselhaus 4001796014192 Schraube/Bolzen 30 mm M3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78093450
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796014192
EAN/GTIN:
     4001796014192
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindedurchmesser
3 mm
Kopfdurchmesser
5.6 mm
Kopfhöhe
1.65 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Metall
Verbindender thread type
M3
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Schlitz
Produktfarbe
Zink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,281*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,831*
€ 5,74889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,621*
€ 5,49899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,471*
€ 5,32049
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,331*
€ 5,15389
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,081*
€ 4,85639
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,281*
€ 3,90439
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.