Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 0470/001/52 5x90 90 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 0470/001/52 5x90 90 mm Schraube
Dresselhaus 0470/001/52 5x90 90 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78092628
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303999588
EAN/GTIN:
     4026303999588
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschrauben din 7985
linsenkopfschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Kopfform
Flachkopfschraube
Produktfarbe
Metallisch
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube ph
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.