Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0011 30 mm M8 Bolts & nuts


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0011 30 mm M8 Bolts & nuts
Dresselhaus WGR 0011 30 mm M8 Bolts & nuts
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78078206
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796010330
EAN/GTIN:
     4001796010330
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Bolts & nuts
Material
Zink
Verbindender thread type
M8
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1441* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,90*
€ 23,681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.