Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO BT-modul 50 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO BT-modul 50 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Bluetooth
AGFEO BT-modul 50 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Bluetooth
AGFEO BT-modul 50 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Bluetooth
AGFEO BT-modul 50 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Bluetooth
AGFEO BT-modul 50 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77853592
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101649
EAN/GTIN:
     4021972016499
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Die clevere Alternative
Immer mehr Menschen setzen auf abgestimmte Gesamtlösungen für eine optimale Sprachkommunikation – im Büro, zu Hause und unterwegs. Die Systemtelefone mit dem hier beschriebenen Bluetooth-Modul 50 schließen die Lücke zwischen schnurloser Bluetooth- Kommunikation für unterwegs und im Büro. Verwenden Sie passend zum Modul AGFEO Headsets mit Multipointunterstützung.

Bluetooth 2.1
Das Modul ist ausgelegt für Headsets nach Standard 2.1 inklusive Multipoint Unterstützung.

Leistungsstark
Registrieren Sie bis zu 6 Headsets am BT-Modul 50. Davon kann immer eins aktiv genutzt werden

Hohe Reichweite
Das BT-Modul 50 hat bis zu 100 Meter Reichweite

Vorhandene Headsets
Auch Ihr bereits vorhandenes Bluetooth Headset lässt sich an das BT-Modul anmelden, wenn es den geforderten Standard unterstützt. Über Sprachqualität und Funktion können wir verständlicherweise keine Aussagen treffen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.6 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
Bluetooth
Merkmale
Kabellose Reichweite
100 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.