Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Matera Essteller Rund Keramik Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Matera Essteller Rund Keramik Anthrazit
LEONARDO Matera Essteller Rund Keramik Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77773776
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018605
EAN/GTIN:
     4002541186058
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
speiseteller leonardo
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Produkttyp
Essteller
Form
Rund
Material
Keramik
Produktfarbe
Anthrazit
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: essteller, teller 32 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.