Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Matera Essteller Rund Keramik Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Matera Essteller Rund Keramik Pink
LEONARDO Matera Essteller Rund Keramik Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77773773
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018571
EAN/GTIN:
     4002541185716
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller 27 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
270 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Essteller
Form
Rund
Material
Keramik
Produktfarbe
Pink
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: essteller, speiseteller leonardo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.