| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-77772936 Herst.-Nr.: 85856 EAN/GTIN: 4043619858569 |
| |
|
| | |
| Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel. Der gewinkelte Stecker ermöglicht eine platzsparende Verlegung an engen Stellen hinter Geräten oder in Netzwerkschränken. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.6 mm | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Leitermaterial | Kupfer | | AWG Kabelgröße | 26 | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |