| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-77772603 Herst.-Nr.: 64086 EAN/GTIN: 4043619640867 |
| |
|
| | |
| Dieser Konverter von Delock kann via USB Typ-A Schnittstelle an einen PC oder Notebook angeschlossen werden. Somit lässt sich daran eine 2.5″ oder 3.5″ SATA HDD oder SSD mit einer 22 Pin SATA Schnittstelle betreiben. Schutzhülle für 3.5″ HDD Die beiliegende Schutzhülle kann verwendet werden, um darin eine HDD einzusetzen und den Konverter weiterhin zu nutzen. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | | Produktfarbe | Transparent | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB Typ-A | | Ausgangsschnittstelle | SATA | | SATA Revision | 3.0 | | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 109 mm | | Tiefe | 184 mm | | Höhe | 32 mm | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS | Merkmale | Datenübertragungsrate (max) | 6 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |