Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton T50ROSFT8SO25B Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77673401
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     157-00170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Breite
4.6 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
50 mm
Zugfestigkeit
225 N
Betriebstemperatur
-40 - 110 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3317*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,4117*
€ 0,48992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4017*
€ 0,47802
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3917*
€ 0,46612
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,3317*
€ 0,39472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.