Wie funktionieren Stoßdämpfer? Warum taucht ein U-Boot ab? In fünf Kapiteln werden unterschiedliche Bereiche der Physik experimentell entdeckt und an Modellen erprobt: Rotation, Statik, Gleichgewicht, Pneumatik, Energieumwandlung, Tauchen und Schwimmen, Auftrieb, (Wind-)Kraft, Zahnräder, Schwerpunkt, Hydraulik und Optik. Anhand von 22 Funktions-Modellen mit großem Alltagsbezug erklärt dieser KOSMOS Experimentierkasten Schritt für Schritt, welche physikalischen Grundlagen hinter der jeweiligen Technik stecken. Natürlich können die Kinder auch eigene Modelle entwerfen und die Gesetzmäßigkeiten der Mechanik erkunden. Das ist Aufbauspaß und Forschererlebnis in Einem! Ein spannender MINT-Workshop für Kinder von 10 bis 14 Jahren. Inhalt: 260 Kosmos-Systembauteile (Pumpe, Zylinder, blaue Kunststoffflasche und Schwimmkörper, Reifen, Bambusstäbe, Lochstäbe, Rahmen, Achsen, Zahnräder und viele andere) und farbige Schritt-für-Schritt Anleitung mit Aufbaubildern, Experimenten und Hintergrundwissen Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Bausatz |  | Produktfarbe | Mehrfarbig |  | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 10 Jahr(e) |  | Anzahl Teile | 260 Stück(e) |  | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |  | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsene & Kinder |  | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 14 Jahr(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 295 mm |  | Verpackungstiefe | 425 mm |  | Verpackungshöhe | 80 mm |
|