Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama MyVoice1300 Kopfhörer im Ohr Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama MyVoice1300 Kopfhörer im Ohr Bluetooth Schwarz
Hama MyVoice1300 Kopfhörer im Ohr Bluetooth Schwarz
Hama MyVoice1300 Kopfhörer im Ohr Bluetooth Schwarz
Hama MyVoice1300 Kopfhörer im Ohr Bluetooth Schwarz
Hama MyVoice1300 Kopfhörer im Ohr Bluetooth Schwarz
Hama MyVoice1300 Kopfhörer im Ohr Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77473259
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00177060
EAN/GTIN:
     4047443426987
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hama Headsets
Lieferumfang - 1 Mono-Bluetooth-Headset "MyVoice1300" - 1 USB-Ladestation - 3 Ohrpolster in verschiedenen Größen (S/M/L) - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12 g
Sonstige Funktionen
Drahtlose Verbindung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Lieferumfang
Ohrenschützer
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
109 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP,AVRCP,HFP,HSP
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Gesprächszeit
4 h
Akkuladezeit
2 h
Bereitschaftszeit
80 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2.2 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.