Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 950013 Steckdose Typ F Blau, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 950013 Steckdose Typ F Blau, Rot, Weiß
MENNEKES 950013 Steckdose Typ F Blau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77413126
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     950013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe des visuellen Teils
185 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
9960 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
7
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 765,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,49*
€ 1.009,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,99*
€ 1.000,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,04*
€ 969,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,50*
€ 944,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,50*
€ 910,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15739
ab € 713,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.