Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112056 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53112056 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112056 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77397519
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
SKINTOP® MS NPT, vernickelte Kabelverschraubung aus Messing mit konischem NPT Gewinde und großem Klemmbereich für optimale Zugentlastung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Polyamid
Verbindender thread type
NPT 1 1/4"
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
57.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,33622*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62622*
€ 20,9752
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10622*
€ 20,3564
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33622*
€ 17,0601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.