Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Goliathus Mobile Gaming-Mauspad Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Goliathus Mobile Gaming-Mauspad Grün
Razer Goliathus Mobile Gaming-Mauspad Grün
Razer Goliathus Mobile Gaming-Mauspad Grün
Razer Goliathus Mobile Gaming-Mauspad Grün
Razer Goliathus Mobile Gaming-Mauspad Grün
Razer Goliathus Mobile Gaming-Mauspad Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77134971
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ02-01820200-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419317487
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grün
Oberflächenfärbung
Abbildung
Gaming-Mauspad
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Größe
S
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
215 mm
Dicke
1.5 mm
Gewicht
52 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.