Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi PAC EL92 Tragbare Klimaanlage 62 dB 780 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi PAC EL92 Tragbare Klimaanlage 62 dB 780 W Edelstahl
De’Longhi PAC EL92 Tragbare Klimaanlage 62 dB 780 W Edelstahl
De’Longhi PAC EL92 Tragbare Klimaanlage 62 dB 780 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77123622
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     PAC EL92
EAN/GTIN:
     8004399512467
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
  • NATÜRLICHES KÜHLMITTEL R290
    - EER (Energy Efficiency Ratio): 3,1
    - Energieeffizienzklasse A+
    - Energieverbrauch: 0,94 kWh/1h
    - Luftumwälzung bis max. 350 m³/h
    - Geeignet für Räume bis max. 85 m³
    - Entfeuchtung während der Klimatisierung bis zu 20 l/Tag
    - Separate Entfeuchtungs-Funktion bis zu 32 l/Tag
    - Separate Ventilations-Funktion mit 3 Ventilationsstufen
    - SILENT SYSTEM: Die Ventilatoren des Verdampfers sowie des
    - Kondensators arbeiten auf kleinster Stufe, um einen sehr geringen
    - Lautstärkepegel zu garantieren.
    - Exklusives Kondenswasser-Recycling-System
    - Automatisches Fehlerdiagnose-System
    - Soft-Touch-Display mit „Comfort-Light-Anzeige“
    - LCD-Fernbedienung
    - Digitaler 24-Stunden-Timer, Raumthermostat, Griffe und Rollen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
750 mm
Gewicht
30000 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Circulation, Entfeuchter, Ventilierend
Kühlleistung (max)
10000 BTU/h
Kühlleistung in Watt (max)
2500 W
Kühlung Energieeffizienz
3,1
Geräuschpegel
62 dB
Deshumidifizierende Kapazität
0.83 l/h
Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit)
250 m³/h
Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit)
310 m³/h
Luftstrom (hohe Geschwindigkeit)
350 m³/h
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
85 m³
Kältemittelart
R290
Timer
Ja
Fernbedienung
Ja
Lenkrollen
Ja
Griff(e)
Ja
Technologie
Luft - Luft
Regelbare Temperatur
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A+
Energieverbrauch pro Stunde (Kühlung)
0.94 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
780 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,10*
€ 662,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,60*
€ 655,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,07*
€ 617,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,23*
€ 595,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,64*
€ 551,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.