|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-770471 Herst.-Nr.: 990-003752-001 EAN/GTIN: 767035181141 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Design | Zertifizierung | FCC/EN55022 Class B EN55024 Class B UL1950 CE TUV | Sonstige Funktionen | Konformität mit Industriestandards | IEEE 802.3u, IEEE 802.1p |  | Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |  | Weitere Anschlüsse | 100Base-FX (MT-RJ) | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 70 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 90 % | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | Hostschnittstelle | PCI | Gewicht und Abmessungen | Breite | 69 mm |  | Tiefe | 121 mm |  | Gewicht | 50 g | Systemanforderung | Kompatible Betriebssysteme | Windows 2000 Windows XP, 32-bit / 64-bit Windows 2003, 32-bit / 64-bit Linux kernel 2.4.x ~ Netware NDIS2 | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s |  | Wake-on-LAN bereit | Ja |  | Vollduplex | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
|  |  |
| |