Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-PCIE-INT210 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-PCIE-INT210 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 1000 Mbit/s
Microconnect MC-PCIE-INT210 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 1000 Mbit/s
Microconnect MC-PCIE-INT210 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76842713
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-PCIE-INT210
EAN/GTIN:
     5706998962225
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
224 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
166 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Produktfarbe
Grün
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
SFP
PCI version
1.1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
DOS
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q
Data Link Protokolle
IPv4, IPv6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.