Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IADAP DP-HDMI2F60 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IADAP DP-HDMI2F60 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Weiß
Techly IADAP DP-HDMI2F60 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Weiß
Techly IADAP DP-HDMI2F60 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Weiß
Techly IADAP DP-HDMI2F60 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Weiß
Techly IADAP DP-HDMI2F60 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Weiß
Techly IADAP DP-HDMI2F60 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Weiß
Techly IADAP DP-HDMI2F60 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Weiß
Techly IADAP DP-HDMI2F60 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Weiß
Techly IADAP DP-HDMI2F60 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76796890
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP DP-HDMI2F60
EAN/GTIN:
     8051128108668
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Audio-Anschluss
Ja
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
3D
Ja
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
59 g
Breite
22 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
11 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-10 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.