Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-EXT0-0480 Monitorzubehör Displayschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech AIM-EXT0-0480 Monitorzubehör Displayschutz
Advantech AIM-EXT0-0480 Monitorzubehör Displayschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76794778
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-EXT0-0480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
249 mm
Tiefe
0.15 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
14 g
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Markenkompatibilität
Advantech
Kompatibilität
AIM-68 and AIM-78S
Produktfarbe
Transparent
Maximale Bildschirmgröße
10 "
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Härte
2-3H
Trübungsrate
15 %
Weitere Suchbegriffe: displayfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.