Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC
Micron 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-75919823
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDDAV240TDS-1AW1ZABYY
EAN/GTIN:
     649528821997
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
540 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
310 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
67 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
40 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.8 mm
Gewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,92*
€ 248,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.