Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500202-E Netzstecker-Adapter Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross 1.500202-E Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
Skross 1.500202-E Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
Skross 1.500202-E Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
Skross 1.500202-E Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-75713780
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500202-E
EAN/GTIN:
     7640166320043
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ F
AC Eingangsspannung
100-250 V
Nennstrom
16 A
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
2500 W
Anzahl der Pole
2-3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
141 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
126 g
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.