Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-388-2758 Herst.-Nr.: 010252 EAN/GTIN: 4002541102522 |
| |
|
| | |
| Ob im Haus oder Garten, mit diesem Windlicht aus der Serie Giardino haben Sie immer eine stimmungsvolle Beleuchtung. Und dank der elegant-geschwungenen Form auch einen echten Hingucker. Besonders dekorativ mit Windlichtern in anderen Größen. Weitere Informationen: Merkmale | Platzierung | Tisch | | Anzahl der unterstützten Kerzen (max.) | 1 | | Material | Glas | | Produktfarbe | Transparent | Gewicht und Abmessungen | Breite | 153 mm | | Tiefe | 153 mm | | Höhe | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 15,15* | € 20,37* | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 24,92* | € 33,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|