Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED ND 4.8-60W G9 827 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED ND 4.8-60W G9 827 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,8 W
Philips CorePro LED ND 4.8-60W G9 827 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-75089319
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     65780200
EAN/GTIN:
     8718699657802
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12 g
Leistungen
Lampenleistung
4.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Glühlampenform
Kapsel
Lichtleistung
570 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
118 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
0 - 99 °C
Energie
Lampenstrom
44 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30393500
ab € 4,52*
Ähnlich
Philips
76669600
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.