Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 81451200 LED-Lampe Weiß 3000 K 9,5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 81451200 LED-Lampe Weiß 3000 K 9,5 W E27
Philips CorePro LED 81451200 LED-Lampe Weiß 3000 K 9,5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-75089317
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     81451200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne
auf die Rennertype CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine
Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem
Energieverbrauch.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
10 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
42 g
Leistungen
Lampenleistung
9.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Stab
Lichtleistung
950 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
68 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
240 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,51
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Lampenstrom
84 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
38984700
ab € 4,24*
Ähnlich
Philips
38986100
ab € 3,21*
Ähnlich
Philips
81453600
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.