Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TH-55LFV9W Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD 500 cd/m² Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TH-55LFV9W Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD 500 cd/m² Full HD Schwarz
Panasonic TH-55LFV9W Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD 500 cd/m² Full HD Schwarz
Panasonic TH-55LFV9W Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD 500 cd/m² Full HD Schwarz
Panasonic TH-55LFV9W Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD 500 cd/m² Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-75031883
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TH-55LFV9W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Panasonic Monitore
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
54.6 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.63 x 0.63 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
138.7 cm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Gewicht und Abmessungen
Breite
1213.4 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
684.2 mm
Gewicht
27000 g
Leistungen
Zweck
Universal
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Unterstützte Audioformate
LPCM
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Composite Video-Eingang
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.078,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.293,28*
€ 2.729,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.277,53*
€ 2.710,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.193,00*
€ 2.609,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.137,14*
€ 2.543,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.078,22*
€ 2.473,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-W2250BLACK
ab € 580,09*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250BLACK
ab € 646,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.