Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Bluetooth Keyboard Tastatur QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Bluetooth Keyboard Tastatur QWERTZ Deutsch Schwarz
Microsoft Bluetooth Keyboard Tastatur QWERTZ Deutsch Schwarz
Microsoft Bluetooth Keyboard Tastatur QWERTZ Deutsch Schwarz
Microsoft Bluetooth Keyboard Tastatur QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74989449
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     QSZ-00006
EAN/GTIN:
     889842519419
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Ein elegantes, drahtloses Tipperlebnis
Das kabellose Design wird nahtlos mit Ihrem Laptop über Bluetooth® verbunden und bietet eine überdurchschnittlich lange Batterielaufzeit von bis zu 2 Jahren.1

Elegantes, modernes Design zu einem außergewöhnlichen Preis
Genießen Sie das solide, langlebige Gefühl unserer raffinierten Tastatur bei der Arbeit mit Windows und Microsoft 365.

Zeitersparnis und Produktivitätssteigerung dank integrierter Schnellzugrifftasten
Einschließlich spezieller Tasten für Microsoft 365, Suche, Emojis, einfachen Zugriff auf Mediensteuerelemente, Anwendungen, Snipping Tool, Taschenrechner, Lautstärke und mehr.

Drahtlose Konnektivität
Verbinden Sie das Gerät mit ihrem Windows-Laptop über Bluetooth®. Koppeln Sie das Gerät ohne weitere Konfiguration mit Ihrem Windows 10 -PC durch Aktivieren von Swift Pair.

Lange Batterielaufzeit
Bietet eine überdurchschnittlich lange Batterielaufzeit von bis zu 2 Jahren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
434.9 x 123.7 x 19 mm
Tastaturgewicht
461.6 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Island-Stil Tastatur
Ja
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.