Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Ice Force K232S5 Küchenmesser 6 tlg. Messerblock K232S5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Ice Force K232S5 Küchenmesser 6 tlg. Messerblock K232S5
Tefal Ice Force K232S5 Küchenmesser 6 tlg. Messerblock K232S5
Tefal Ice Force K232S5 Küchenmesser 6 tlg. Messerblock K232S5
Tefal Ice Force K232S5 Küchenmesser 6 tlg. Messerblock K232S5
Tefal Ice Force K232S5 Küchenmesser 6 tlg. Messerblock K232S5
Tefal Ice Force K232S5 Küchenmesser 6 tlg. Messerblock K232S5
Tefal Ice Force K232S5 Küchenmesser 6 tlg. Messerblock K232S5
Tefal Ice Force K232S5 Küchenmesser 6 tlg. Messerblock K232S5
Tefal Ice Force K232S5 Küchenmesser 6 tlg. Messerblock K232S5
Tefal Ice Force K232S5 Küchenmesser 6 tlg. Messerblock K232S5
Tefal Ice Force K232S5 Küchenmesser 6 tlg. Messerblock K232S5
Tefal Ice Force K232S5 Küchenmesser 6 tlg. Messerblock K232S5
Tefal Ice Force K232S5 Küchenmesser 6 tlg. Messerblock K232S5
Tefal Ice Force K232S5 Küchenmesser 6 tlg. Messerblock K232S5
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74336434
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     K232S574
EAN/GTIN:
     3168430291690
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
Ice Force-Messer: Die Leistung hält bis zu doppelt so lange an*
Das erstklassige Küchenmesser-Sortiment überzeugt mit hoher Schnittqualität, konstanter Leistung und einem modernen Design. Das Ice-Force-Set umfasst folgende Messer: Brotmesser 20 cm, Kochmesser 20 cm, Santokumesser 18 cm, Universalmesser 11 cm, Schälmesser 9 cm - ein umfassendes Angebot für verschiedenste Anwendungen. Das Ice-Force-Sortiment bietet darüber hinaus: Eine Fleischgabel, ein Tranchiermesser 20 cm, ein Set aus 4 Steak-Messern, ein Schälmesser mit geschwungener Klinge 7 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
200 mm
Messer 2 Klingenlänge
200 mm
Messer 3 Klingenlänge
110 mm
Messer 4 Klingenlänge
180 mm
Messer 5 Klingenlänge
90 mm
Gewicht
2110 g
Höhe
405 mm
Tiefe
215 mm
Breite
139 mm
Verpackungsbreite
139 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
405 mm
Paketgewicht
3050 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Lieferumfang
Messerhalterung
Ja
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Messer-Block/Besteck-Set
Kochmesser enthalten
Ja
Filetiermesser enthalten
Ja
Santokumesser enthalten
Ja
Brotmesser enthalten
Ja
Schälmesser enthalten
Ja
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
ABS
Material
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Farbe Messerhalter
Holz
Handgrifffarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.